Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Shaver 3000 Series S3343/13 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Shaver 3000 Series S3343/13 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips Shaver 3000 Series S3343/13 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips Shaver 3000 Series S3343/13 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113011403
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     S3343/13
EAN/GTIN:
     8720689018630
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Angenehme, gründliche Rasur. Selbst bei empfindlicher Haut.
Mit SkinProtect Technologie
Der elektrische Nass- und Trockenrasierer der 3000er Serie von Philips bietet Ihnen eine komfortable und saubere Rasur, selbst bei empfindlicher Haut. 5-dimensional bewegl. Flex-Scherköpfe, 27 selbstschärfende PowerCut Klingen sowie Nass- und Trockenrasur sorgen stets für ausgezeichnete und zuverlässige Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Rotationstrasierer
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Rasiersystemtechnologien
PowerCut blade system
Nass
Ja
Ersatzscherkopf
SH30
Ersatz-Scherkopf (Scherköpfe) Zeitraum
2 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Waschbar
Ja
Gummigriffe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
416 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
562 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Indonesien
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85101000
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsdauer
60 min
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Anzeige
Batteriestandsanzeige
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Funktionen der Rasierer-Basisstation
Ladend
Netzkabel enthalten
Ja
Beutel
Ja
Schutzkappe
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, philips akku- rasierer, akku rasierer, Rasierapparate, Rasierapparat, rasieren, Rasierapparat für Männer, Rasierer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Herrenrasierer, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.