Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112953966
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     S3143/00
EAN/GTIN:
     8720689025065
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Angenehme, gründliche Rasur. Selbst bei empfindlicher Haut.
Mit SkinProtect Technologie
Der elektrische Nass- und Trockenrasierer der 3000er Serie von Philips bietet Ihnen eine komfortable und saubere Rasur, selbst bei empfindlicher Haut. 5-dimensional bewegl. Flex-Scherköpfe, 27 selbstschärfende PowerCut Klingen sowie Nass- und Trockenrasur sorgen stets für ausgezeichnete und zuverlässige Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Rotationstrasierer
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Rasiersystemtechnologien
SkinIQ
Pop-Up Trimmer
Ja
Nass
Ja
Ersatzscherkopf
SH30
Ersatz-Scherkopf (Scherköpfe) Zeitraum
2 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Waschbar
Ja
Gummigriffe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
337 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
480 g
Sonstige Funktionen
Selbstschärfende Rollen
Ja
Ursprungsland
Indonesien
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85101000
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
60 min
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Rasierdauer
60 min
Drahtlos
Ja
Anzeige
Batteriestandsanzeige
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Schutzkappe
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, philips akku- rasierer, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.