Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch FLEXIDOME NDI-3513-AL Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera 3072 x 1944 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch FLEXIDOME NDI-3513-AL Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera 3072 x 1944 Pixel Decke/Wand
Bosch FLEXIDOME NDI-3513-AL Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera 3072 x 1944 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112761987
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     NDI-3513-AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
bosch überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 256-bit AES, TLS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.75 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
135 mm
Länge (mm)
105 mm
Gewicht
450 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Kuppel
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,23*
€ 653,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,82*
€ 648,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,60*
€ 621,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,53*
€ 600,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,78*
€ 554,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.