| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-112655711 Herst.-Nr.: 81425 EAN/GTIN: 4043619814251 |
| |
|
| | |
| Diese Schutzkontakt-Steckdose von Delock stellt einen CEE 7/3 Stromanschluß zur Verfügung. Durch den einfachen Einrastmechanismus sitzt die Steckdose fest an ihrem Platz und lässt sich bei Bedarf problemlos entfernen.
Individuell erweiterbar Mit Hilfe des optional erhältlichen Zubehörs kann diese Schutzkontakt-Steckdose um weitere Steckplätze erweitert werden. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | ABS Synthetik, Polycarbonat (PC) | Logistikdaten | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Breite | 45 mm | | Tiefe | 45 mm | | Tiefe (min) | 45 mm | | Höhe | 40 mm | Merkmale | Buchsen-Typ | CEE 7/3 | | Anzahl Fassungen | 1 | | Installationstyp | Schrauben | | Befestigungstyp | Wand | Energie | Nennspannung | 250 V | | Nennstrom | 16 A | | Maximale Eingangsleistung | 4000 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |