Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075436701 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,5 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 4058075436701 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,5 W E14 F
LEDVANCE 4058075436701 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,5 W E14 F
LEDVANCE 4058075436701 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,5 W E14 F
LEDVANCE 4058075436701 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,5 W E14 F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112642789
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075436701
EAN/GTIN:
     4058075436701
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
16 g
Leistungen
Lampenleistung
1.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
136 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
15 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
B15
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
36 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
28 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
2 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
12 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,70*
  
Preis gilt ab 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.