Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02360-001 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02360-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 02360-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 02360-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 02360-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111493096
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02360-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Montagehalterung
axis kamerahalter
Diese Halterung wurde zur Sicherung von AXIS F91 Main Units auf Oberflächen und verfügt zur Reduzierung der Belastung der Kabel und möglicher Schäden über eine Kabelzugentlastung. Darüber hinaus hält die Halterung starken Vibrationen stand.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
183 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
18 mm
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
F91
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: kamerahalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.