Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 61667 elektrostatisches Staubtuch 46,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wentronic 61667 elektrostatisches Staubtuch 46,8 W
Wentronic 61667 elektrostatisches Staubtuch 46,8 W
Wentronic 61667 elektrostatisches Staubtuch 46,8 W
Wentronic 61667 elektrostatisches Staubtuch 46,8 W
Wentronic 61667 elektrostatisches Staubtuch 46,8 W
Wentronic 61667 elektrostatisches Staubtuch 46,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111487471
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     61667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
Das mobile Goobay-Staubgebläse ist die perfekte Reinigungshilfe im Haushalt und unterwegs. Ausgerüstet mit 3 Betriebsstufen und 5 Aufsätzen ist es für die verschiedensten Anwendungen geeignet - auch an schwer zugänglichen Stellen. Dank der wiederaufladbaren Akkus ist das Gebläse eine langlebige und umweltfreundliche Alternative zu Druckluft aus der Dose
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Düsen
5
Energie
Eingangsleistung
46.8 W
Aufladequelle
USB
Ladezeit
4.8 h
Betriebszeit
1.5 h
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Starke Windkraft bis zu
35000 RPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
376 g
Höhe
190 mm
Tiefe
58 mm
Breite
110 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.