Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02853-001 Überwachungskamerazubehör Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02853-001 Überwachungskamerazubehör Stand
Axis 02853-001 Überwachungskamerazubehör Stand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111150209
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02853-001
EAN/GTIN:
     7331021085299
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
IP-Kamera
Network Camera
Die Halterung aus Kunststoff ermöglicht eine flexible Befestigung von Axis Produkten mit Stativgewinde. Geeignet für AXIS M10 Box Camera Series. Im 4er-Pack erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Sockeldurchmesser
69 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Typ
Stand
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
M10
Gehäusematerial
Kunststoff
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.