Audio | Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
TV-Tuner | Tunertyp | Analog & Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| HDCP | Ja |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | EasyLink |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 200 mm |
Smart TV | Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Bildschirmspiegelung | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Video-Apps | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube |
Energie | Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 51 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 104 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.3 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 963 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 78 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 570 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 963 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 237 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 630 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 8500 g |
| Breite der Standhalterung | 777 mm |
| Tiefe der Standhalterung | 237 mm |
Verpackungsdaten | Desktop-Ständer | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Verpackungsbreite | 1100 mm |
| Verpackungstiefe | 140 mm |
| Verpackungshöhe | 755 mm |
| Paketgewicht | 11000 g |
Leistungen | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Spiel-Modus | Ja |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Videotext | 1000 Seiten |
| Unterstützte Videoformate | AVI, H.264, H.265, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Unterstützte Audioformate | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
| Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Untertitelformate unterstützt | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Bildverarbeitungsverfahren | Philips Pixel Precise Ultra HD |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 43 " |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Bildschirmform | Flach |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm |
Netzwerk | WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Management-Funktionen | Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| Programmierphase | 8 Tag(e) |
| Picture Mute (für Funk) | Ja |
| ECO-Modus | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |