Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Compact Realishot DC5200 1/4 Zoll Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto Compact Realishot DC5200 1/4 Zoll Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Violett
AgfaPhoto Compact Realishot DC5200 1/4 Zoll Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Violett
AgfaPhoto Compact Realishot DC5200 1/4 Zoll Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Violett
AgfaPhoto Compact Realishot DC5200 1/4 Zoll Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Violett
AgfaPhoto Compact Realishot DC5200 1/4 Zoll Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Violett
AgfaPhoto Compact Realishot DC5200 1/4 Zoll Kompaktkamera 21 MP CMOS 5616 x 3744 Pixel Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110872962
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     DC5200PURPLE
EAN/GTIN:
     3760265541959
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera agfa photo
Unser Klassiker für Fotoanfänger Stilvoll und kompakt vereinigt unsere Realishot DC5200 mit ihrem 2,4-Zoll-LC-Display, dem digitalen 8-fach-Zoom und dem Lithium-Akku alle wesentlichen Eigenschaften, die eine Digitalkamera charakterisieren. Mit einer Auswahl von 6 Farben (Schwarz, Rot, Silber, Blau, Rosa, Violett) ist für jeden etwas dabei. Funktionen, die den Unterschied ausmachen. Das kompakte Design der DC5200 beinhaltet eine Vielzahl von Funktionen, die es ermöglichen, in jeder Situation perfekte Fotos zu schießen, wie zum Beispiel: Selbstauslöser mit 2, 5 oder 10 Sekunden-Timer – unverzichtbar, um sich selbst abzulichten; oder Gesichtserkennung, die eine gute Bildqualität garantiert, selbst wenn Sie mit den Einstellungen noch nicht vertraut sind. Voreinstellungen für eine einfache Benutzung. Es stehen verschiedene Voreinstellungen zur Verfügung, zum Beispiel der automatische Modus, der dafür sorgt, dass die Aufnahmen optimal für jede Situation angepasst werden, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Sie können die Einstellung noch verfeinern, indem Sie beispielsweise den Modus „Landschaft“ für Ihre Urlaubsbilder wählen oder den Modus „Nacht“, um Aufnahmen in einer sehr dunklen Umgebung zu optimieren. Außerdem stehen noch die Modi Porträt, Nachtporträt und Strand zur Auswahl.
Weitere Informationen:
Objektiv
Digitaler Zoom
8 x
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Tungsten
Bildstile
Auto, Strand, Landschaft, Nacht, Nachtporträt, Porträt
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Stativbefestigung
Ja
Direktdruck
Ja
Serienbildaufnahme
VGA 6 PCS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Erzwungen, Rote-Augen-Reduzierung
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Violett
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
HD-Typ
HD
Video-Auflösung
320 x 240,640 x 480,1280 x 720 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVI
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
89 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)
6 cm
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
400
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, Auto
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
21 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
5616 x 3744 Pixel
Größe des Bildsensors
1/4 Zoll
Foto Auflösung(en)
(21M) 5616x3744, (18M) 4896x3672, (16M) 4608x3456, (14M) 4416x3312, (12M) 4000x3000, (10M) 3648x2736, (9M) 3488x2616, (8M) 3264x2448, (7M HD) 3648x2048, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2M HD) 1920x1080, (VGA) 640x480
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, digitalkamera lila, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.