Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design KB040H Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design KB040H Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Schwarz
Walther Design KB040H Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Schwarz
Walther Design KB040H Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110798876
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     KB040H
EAN/GTIN:
     4004122070725
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff schwarz a4
bilderrahmen kunststoff schwarz
Kunststoffrahmen GaleriaKunststoffleiste in diversen Formaten und Farben Leiste: Halbrundprofil, Schrägschnittpassepartout geeignet Farben: schwarz, stahl, gold, kupfer, blau, rot, silber, weiss Glas: gewaschenes Klarglas Einleger: angestanzt, weiss Rückwand: Hartfaser, bis 21x29,7 cm mit Aufsteller Aufhängung: bis 24x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 28x35 cm zwei Jumbo-Aufhänger, ab 60x80 cm vier Jumbo-Aufhänger Verschluss: Drehklammer Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten..
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
410 mm
Dicke
19 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Produktfarbe
Schwarz
Abbildung Größe
20 x 30 cm
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.