Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design JK130W Bilderrahmen Weiß Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design JK130W Bilderrahmen Weiß Einzelbilderrahmen
Walther Design JK130W Bilderrahmen Weiß Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110798867
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     JK130W
EAN/GTIN:
     4004122254637
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Design-Bilderrahmen Construction Rechteckiges Polystyrol-Profil in Aluminium OptikLeiste: Blockprofil Farben: schwarz, stahl, silber, weissGlas: gewaschenes Klarglas Passepartout: angestanzt, grau Rückwand: MDF, bis 15x20 cm mit Aufsteller Aufhängung: Ösen für Hoch- und Querformataufhängung Verschluss: Flexpins Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
237 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
327 mm
Dicke
13 mm
Merkmale
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Weiß
Typ
Einzelbilderrahmen
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.