Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
BlueOptics QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110732250
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME-BO
EAN/GTIN:
     4063232295688
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatibler 100GBASE-SR2 QSFP28 Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatible 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 832-918nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 850nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatible 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 offiziell unterstützen. Jeder Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatible 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatiblen 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 für den Einsatz in der jeweiligen Mellanox Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatible 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 der Marke BlueOptics wird, wie der original Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatiblen BlueOptics 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 von mehr als 10 Jahren und steht dem original Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatible 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatible BlueOptics 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 ist ein äquivalenter Ersatz für original Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatible 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatiblen 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatiblen 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatible 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatiblen 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatiblen 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatible 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatiblen 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatiblen 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatible 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatible 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Mellanox QSFP28-BIDI-100G-SR2-ME kompatiblen 100GBASE-SR2 LC Duplex QSFP28 bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
QSFP28
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Tx-Wellenlänge (max.)
832 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
918 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.116,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,06*
€ 1.328,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,50*
€ 1.302,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,53*
€ 1.267,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,67*
€ 1.203,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.