Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics CFP-100GBASE-ER4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics CFP-100GBASE-ER4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics CFP-100GBASE-ER4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics CFP-100GBASE-ER4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics CFP-100GBASE-ER4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics CFP-100GBASE-ER4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics CFP-100GBASE-ER4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics CFP-100GBASE-ER4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics CFP-100GBASE-ER4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110732066
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     CFP-100GBASE-ER4-BO
EAN/GTIN:
     4063232292830
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
CFP-100GBASE-ER4 100GBASE-ER4 CFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards kompatibel zu Juniper von der Marke BlueOptics. Der CFP-100GBASE-ER4 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP kompatibel zu Juniper hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit CWDM) und eine Sendefunktion (Transmitter mit CWDM) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser CFP-100GBASE-ER4 kompatible 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) von Juniper geeignet, die auch den offiziellen Juniper CFP-100GBASE-ER4 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP offiziell unterstützen.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle CFP-100GBASE-ER4 kompatiblen 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP für den Einsatz in der jeweiligen Juniper Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder CFP-100GBASE-ER4 kompatible 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP der Marke BlueOptics wird, wie der offiziellen Juniper CFP-100GBASE-ER4 Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Broadcom oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller CFP-100GBASE-ER4 kompatiblen BlueOptics 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP von mehr als 10 Jahren.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
CFP-100GBASE-ER4 kompatible 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP von BlueOptics unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den offiziellen Juniper CFP-100GBASE-ER4 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Blueoptics CFP-100GBASE-ER4 kompatible100GBASE-ER4 LC Duplex CFP ist ein alternativer Ersatz für offizielle Juniper CFP-100GBASE-ER4 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP. Setzen Sie deshalb ab sofort auf CFP-100GBASE-ER4 kompatible 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die BlueOptics CFP-100GBASE-ER4 kompatiblen 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten einen vollen Funktionsumfang.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit CFP-100GBASE-ER4 kompatiblen 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. CFP-100GBASE-ER4 kompatible 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen CFP-100GBASE-ER4 kompatiblen 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im CFP-100GBASE-ER4 kompatibel zu Juniper 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können CFP-100GBASE-ER4 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP kompatibel zu Juniper folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des CFP-100GBASE-ER4 kompatiblen 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Juniper Hardware in der der Einsatz des CFP-100GBASE-ER4 kompatiblen 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. CFP-100GBASE-ER4 kompatible 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Broadcom) und Integrated Circuits (u.a. Mindspeed & Analog Devices). Aus diesem Grund sind CFP-100GBASE-ER4 für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 3.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle BlueOptics CFP-100GBASE-ER4 kompatiblen 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP Transceiver bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

5 Jahre Garantie auf BlueOptics
Jeder BlueOptics CFP-100GBASE-ER4 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP ist durch eine 5-jährige Funktionsgarantie von CBO abgedeckt. Sollten Sie innerhalb dieser Zeitspanne wider Erwarten Probleme oder Leistungseinbuße mit dem CFP-100GBASE-ER4 kompatiblen 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP bekommen, steht Ihnen unser freundliches Vertriebsteam gerne bei der Problemlösung zur Seite und hilft Ihnen bei einer schnellen Lösung.

Lebenslanger Support
Für die gesamte Produktlebenszeit des CFP-100GBASE-ER4 kompatiblen 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP erhalten Sie immer technische Unterstützung per E-Mail und per Telefon. Bei auftretenden Fragen oder wider Erwarten auftretenden Problemen mit dem CFP-100GBASE-ER4 kompatiblen 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP helfen wir Ihnen gerne dabei eine schnelle Lösung zu finden, damit Sie die Verfügbarkeit Ihres Netzwerks aufrechterhalten können.

Austausch am nächsten Werktag
Bei einem wider Erwarten auftretenden Defekt des CFP-100GBASE-ER4 kompatiblen 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP, bietet CBO die Möglichkeit des Vorabaustauschs an. Hierdurch erhalten Sie, wenn ab Lager lieferbar, umgehend kostenlos ein entsprechendes Austauschmodul für Ihren CFP-100GBASE-ER4 kompatiblen 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP Transceiver um die Ausfallzeit in Ihrem Netzwerk so gering wie möglich zu halten.

Volle MSA Konformität
Jeder BlueOptics CFP-100GBASE-ER4 kompatible 100GBASE-ER4 hochverfügbarkeits-CFP Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard für CFP Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische CFP Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des CFP Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die CFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird.

Industrielle Normen
BlueOptics CFP-100GBASE-ER4 kompatible 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes CFP-100GBASE-ER4 kompatiblen 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen CFP-100GBASE-ER4 kompatiblen 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Muster zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der CFP-100GBASE-ER4 kompatiblen 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP von CBO.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von CFP-100GBASE-ER4 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics CFP-100GBASE-ER4 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie CFP-100GBASE-ER4 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP Transceiver noch nicht kennen, zögern Sie nicht und fordern Sie eine Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der CFP-100GBASE-ER4 kompatiblen BlueOptics 100GBASE-ER4 LC Duplex CFP Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
CFP
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Einfache Installation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Markenkompatibilität
Wacholder
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
CFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
CWDM, ER4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM)
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100GBASE
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.068,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.068,49*
€ 8.411,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.060,82*
€ 8.402,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.030,29*
€ 8.366,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.016,49*
€ 8.349,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.014,61*
€ 8.347,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.