Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Kabelhalter für 483 mm (19")-Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Kabelhalter für 483 mm (19")-Schränke
Digitus Kabelhalter für 483 mm (19")-Schränke
Digitus Kabelhalter für 483 mm (19")-Schränke
Digitus Kabelhalter für 483 mm (19")-Schränke
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110507096
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-97687
EAN/GTIN:
     4016032486725
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Einfache Installation und flexible Anwendungsmöglichkeiten für ein optimales Kabelmanagement.

- Einfache Befestigung an Profilschienen mittels beigelegter M6 Schrauben und Käfigmuttern
- Vier Montagelöcher für verschiedene Möglichkeiten zur Ausrichtung
- Kompakt (1 Höheinheit) und flexibel verwendbar
- Lieferung als Set mit 10 Kabelhaltern inkl. Befestigungsmaterial

Mit den 1HE Kabelhaltern von DIGITUS sorgen Sie für Ordnung im Netzwerk- und Serverschrank. Die Lieferung erfolgt als Set mit 10 Kabelhaltern inklusive Befestigungsmaterial so dass sie sofort mit der Verkabelung beginnen können. Abgerundete Kanten schützen die Kabel beim einlegen in den Ring. Jede Kabelhalterung verfügt über vier Montagelöcher (jeweils eine Höheneinheit) für eine flexible Installation, ob in die Breite oder Tiefe des Schrankes ausgerichtet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsvolumen
2470 cm³
Paketgewicht
1250 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
80 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
45 mm
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
73269098
Merkmale
Typ
Kabelrinne
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIGITUS
DN-97688
ab € 17,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.