Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook CP714-2WN 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Chromebook CP714-2WN 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CP714-2WN 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110486638
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KLNEG.001
EAN/GTIN:
     4711121571183
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Acer Chromebook Spin 714 (CP714-2W/CP714-2WN)
Das leistungsstarke 2-in-1 Acer Chromebook Spin 714 basiert auf der Intel® Evo™-Plattform. Mit seinem 36-cm-Display (14 Zoll) und 16:10-Bildschirmformat, dem Intel® Core™ i7-Prozessor der 13. Generation, einer QHD 2K-Webcam und robuster Ausführung nach Militärstandard bleiben Sie überall produktiv.

Beeindruckende Leistung
Dank der leistungsstarken Intel® Evo™-Plattform und einem Intel® Core™ i7-Prozessor der 13. Generation1 bietet dieses leistungsstarke Chromebook eine um bis zu 10 %2 verbesserte Leistung im Vergleich zu früheren Generationen. Mangelnde Leistung oder Geschwindigkeit sind damit kein Thema mehr.

Lebendige Grafik
Dieses Chromebook im Bildschirmformat 16:10 mit einem 36-cm-WUXGA (14 Zoll, 1920 x 1200) IPS-Display mit schmaler Blende und 100 % sRGB-Abdeckung zeichnet sich durch lebendige, hochpräzise Farben aus und besitzt eine größere vertikale Bildschirmfläche.

Beeindruckende Leistung für Ihre Arbeit
Der Akku mit Schnellladefunktion hält bis zu 10 Stunden. Wenn Sie es einmal eilig haben und mehr Energie benötigen sollten, erhalten Sie nach nur knapp 30 Minuten Laden eine Laufzeit von bis zu vier Stunden.

Beeindruckende Klarheit bei Videokonferenzen
Dieses Chromebook ist mit zwei nach oben gerichteten Lautsprechern, zwei Mikrofonen und einer eingebauten MIPI 2K-Webcam mit Privacy Shutter und temporärer Rauschunterdrückung ausgestattet, sodass Sie sich auch bei schwachem Licht auf kristallklare Audio- und Videoqualität freuen können.

Zahlreiche Features
Features wie Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, Touchscreen und Touchpad aus Corning® Gorilla®-Glas, eine beleuchtete Tastatur, ein integrierter HDMI-Anschluss, ein USB Typ-A-Anschluss sowie zwei USB Typ-C-Anschlüsse mit der neuesten Thunderbolt™ 4-Technologie steigern Ihre Produktivität.

Verzerrungsfreier Klang
DTS® Audio und der integrierte Smart Amplifier sorgen für einen brillanten, verzerrungsfreien Klang mit tiefen Bässen. Darüber hinaus werden die Lautsprecher vor Schäden geschützt, wenn Sie die Lautstärke erhöhen.

Antimikrobielles Design von Acer
Der Touchscreen dieses Chromebooks ist mit antimikrobiellem Corning® Gorilla®-Glas ausgestattet. Dank der antimikrobiellen Eigenschaften werden Berührungsflächen vor Flecken und geruchsverursachenden Bakterien geschützt.

Integrierter Fingerabdruckleser
Über den optionalen integrierten Fingerabdruckleser entsperren Sie Ihr Gerät schnell und sicher ohne Passwort. Und weil die Fingerabdruckdaten lokal gespeichert sind, können Sie sich auf den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten verlassen.

Schnell aufladbarer Stift
Der USI-Stift verfügt über 4.096 verschiedene Druckstufen und Neigungsempfindlichkeit. Der Stift überzeugt durch eine intuitive Handhabung und präzise Striche. Für eine Laufzeit von bis zu 240 Minuten muss der Stift nur 15 Minuten geladen werden.

Praktische Convertible-Funktion
Nutzen Sie Ihr 2-in-1-Chromebook wie noch nie zuvor. Dank der 360°-Convertible-Modi können Sie flexibel und im Bruchteil einer Sekunde einfach zwischen Tablet-, Notebook- und Zelt-Modus wechseln oder einen beliebigen Winkel dazwischen einstellen.

Elegant und doch robust
Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Arbeit, anstatt sich über Ihr Gerät Sorgen zu machen. Dieses Chromebook erfüllt die strengen Kriterien des MIL-STD-810H8-Standards und wurde von unabhängiger Seite geprüft.

Ausgelegt auf Nachhaltigkeit
Dank der recycelten Materialien, der nachhaltigen Verpackung, des energieeffizienten Designs und der EPEAT-Registrierung ist dieses Chromebook der Inbegriff unserer Earthion-Initiative zur Abfallreduzierung über die gesamte Lebensdauer des Geräts hinweg.

Schonung natürlicher Ressourcen
Unsere Verpackungen aus geformtem Zellstoff bestehen aus Recyclingpapier, Pappe und anderen Naturfasern und bieten so mehr Nachhaltigkeit als herkömmliche Verpackungen aus Kunststoff und Styropor.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
Akku/Batterie
Batteriekapazität
56 Wh
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1370 g
Breite
312.6 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
18.05 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
USB-Ladespannung
5,9,12,15,20 V
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen
Ja
Klappbares Display
Ja
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:10
Display-Oberfläche
Glanz
Display Glasart
Corning Glass
Helligkeit
340 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm)
35.6 cm
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1335U
Prozessor-Taktfrequenz
1.3 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,82*
€ 980,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,08*
€ 977,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,37*
€ 957,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,04*
€ 937,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,82*
€ 903,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
GP.STY11.00L
ab € 38,86*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 36,03*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,24*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,17*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,39*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,39*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.