Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Norelco OneBlade OneBlade QP2821/20 Face + Body


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Norelco OneBlade OneBlade QP2821/20 Face + Body
Philips Norelco OneBlade OneBlade QP2821/20 Face + Body
Philips Norelco OneBlade OneBlade QP2821/20 Face + Body
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110478451
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     QP2821/20
EAN/GTIN:
     8720689001960
Suchbegriffe:
Nassrasierer
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
Schneidet Haare, nicht die Haut
Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bartstyler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Nie wieder mehrere Geräte und Arbeitsschritte – mit OneBlade ist alles möglich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
1
Nass
Ja
Ersatzscherkopf
QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420
Design
Produktfarbe
Grau, Limette
Waschbar
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
45 min
Ladezeit
8 h
AC Eingangsspannung
100-240 V
Rasierdauer
45 min
Stromverbrauch (max.)
2 W
Lieferumfang
Beutel
Ja
Schutzkappe
Ja
Zusatzkämme
Bart, Körper
Weitere Suchbegriffe: herrenrasierer philips, herrenrasierer, einmal rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.