Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom M58 IP-Telefon Schwarz TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom M58 IP-Telefon Schwarz TFT
Snom M58 IP-Telefon Schwarz TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110452415
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004631
EAN/GTIN:
     4262377560181
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtete Tastatur
Ja
Management-Funktionen
Tastatur Anzahl der Tasten
44
Anzahl der programmierbaren Tasten
8
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Ständer enthalten
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Durchwahl
Ja
Frequenzband
1.88 - 1.9 GHz
Anruftransfer
Ja
Anrufliste
Ja
Leistungen
DECT verbindbar
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
1051 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 114,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.