Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brita MAXTRA PRO ALL-IN-1 Wasserfilterkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brita MAXTRA PRO ALL-IN-1 Wasserfilterkartusche
Brita MAXTRA PRO ALL-IN-1 Wasserfilterkartusche
Brita MAXTRA PRO ALL-IN-1 Wasserfilterkartusche
Brita MAXTRA PRO ALL-IN-1 Wasserfilterkartusche
Brita MAXTRA PRO ALL-IN-1 Wasserfilterkartusche
Brita MAXTRA PRO ALL-IN-1 Wasserfilterkartusche
Brita MAXTRA PRO ALL-IN-1 Wasserfilterkartusche
Brita MAXTRA PRO ALL-IN-1 Wasserfilterkartusche
Brita MAXTRA PRO ALL-IN-1 Wasserfilterkartusche
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110419662
Hersteller:
     Brita
Herst.-Nr.:
     1050840
EAN/GTIN:
     4006387122041
Suchbegriffe:
Installationsfilter-Einsatz
Kalk-Wasserfilterpatrone
Tischwasser-Filter
Tischwasserfilter
Volles Aroma
BRITA versorgt Sie und Ihre Familie mit frisch gefiltertem Wasser und sorgt für besseren Geschmack Ihrer Heiß- und Kaltgetränke.

Schützen Sie Ihre Küchengeräte
BRITA Wasserfilter reduzieren Verkalkung und verlängern damit die Lebensdauer von Kaffeemaschine und Wasserkocher.

Reduzieren Sie Plastikmüll
Jede BRITA MAXTRA PRO Kartusche kann bis zu 150 Liter Wasser filtern. Wechseln Sie zu BRITA, senken Sie Ihren Plastikverbrauch und sparen Sie bares Geld.

Zertifiziert: BRITA‘s biobasierter Kunststoff
Biobasierte Kunststoffe werden ganz oder teilweise aus erneuerbaren, biologischen Quellen wie Nutzpflanzen hergestellt. Wir verwenden ausschließlich biobasierten Kunststoff, der vom weltweit anerkannten ISCC PLUS Label (Massenbilanzierung) zertifiziert wurde, und stellen sicher, dass unser biobasierter Kunststoff aus Quellen stammt, die nicht mit der Lebensmittelproduktion konkurrieren.

Bei der Massenbilanzierung handelt es sich um eine Methode, bei der biobasierte Materialien während des Produktionsprozesses mit fossilen Materialien gemischt und dann dem Endprodukt zugeordnet werden. Auf diese Weise reduzieren wir unsere CO₂-Bilanz und den Verbrauch konventionellen Kunststoffs.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Wasserfilterkartusche
Markenkompatibilität
Brita
Recycelbares Material
50 %
Betriebsdauer
1 Monat( e)
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,76 Kilogramm (ab € 37,59211* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.