Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad SY-4673758 Verlängerungskabel 3 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad SY-4673758 Verlängerungskabel 3 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Rot
Conrad SY-4673758 Verlängerungskabel 3 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Rot
Conrad SY-4673758 Verlängerungskabel 3 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Rot
Conrad SY-4673758 Verlängerungskabel 3 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Rot
Conrad SY-4673758 Verlängerungskabel 3 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Rot
Conrad SY-4673758 Verlängerungskabel 3 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Rot
Conrad SY-4673758 Verlängerungskabel 3 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Rot
Conrad SY-4673758 Verlängerungskabel 3 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Rot
Conrad SY-4673758 Verlängerungskabel 3 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110192130
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     SY-4673758
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Steckdosenwürfel
steckdosenwürfel schwarz
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Draußen
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Wetterfestigkeit
Ja
Empfohlene Platzierung
Garten hinter dem Haus, Balkon, Innenhof, Garage, Garten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.