Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wozinsky WO-TG-IP12PM-BK Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wozinsky WO-TG-IP12PM-BK Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Wozinsky WO-TG-IP12PM-BK Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110096814
Hersteller:
     Wozinsky
Herst.-Nr.:
     WO-TG-IP12PM-BK
EAN/GTIN:
     9111201912373
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12 Pro Max
Maximale Bildschirmgröße
6.68 Zoll
Schutzfunktion
Kratzresistent
Härte
9H
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 12 pro max
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.