| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-109920945 Herst.-Nr.: NPG-2044 EAN/GTIN: 5901969439151 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Oberflächenfärbung | Abbildung | | Gaming-Mauspad | Ja | | Material | Stoff, Gummi | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | | Anti-Wicklungskanten | Ja | | Schutzfunktion | Wasserfest | Gewicht und Abmessungen | Breite | 900 mm | | Tiefe | 450 mm | | Dicke | 2.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handballenauflage, Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, ergonomisches mauspad |
| | |
| |