Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GBH 2-26 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 2-26 Professional
Bosch GBH 2-26 Professional
Bosch GBH 2-26 Professional
Bosch GBH 2-26 Professional
Bosch GBH 2-26 Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109866840
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 2A3 070
EAN/GTIN:
     3165140859172
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
110 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Verpackungsbreite
443 mm
Verpackungstiefe
117 mm
Verpackungshöhe
362 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,54*
€ 246,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.