Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Light Wings White | 120mm PWM high-speed Triple-Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
be quiet! Light Wings White | 120mm PWM high-speed Triple-Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
be quiet! Light Wings White | 120mm PWM high-speed Triple-Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
be quiet! Light Wings White | 120mm PWM high-speed Triple-Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
be quiet! Light Wings White | 120mm PWM high-speed Triple-Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
be quiet! Light Wings White | 120mm PWM high-speed Triple-Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
be quiet! Light Wings White | 120mm PWM high-speed Triple-Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
be quiet! Light Wings White | 120mm PWM high-speed Triple-Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     1231-2D01-2L4
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL101
EAN/GTIN:
     4260052190234
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
BEEINDRUCKENDE BELEUCHTUNG, ÜBERLEGENE KÜHLUNG
Das Light Wings White 120mm PWM high-speed Triple-Pack bietet mit beeindruckender Beleuchtung ein einzigartiges Erscheinungsbild, hohe Performance und leisen Betrieb für eine lebhafte und effiziente Kühlung. Wer auf der Suche nach leistungsstarken Gehäuselüftern mit beeindruckendem Erscheinungsbild aus jedem Blickwinkel ist, findet mit den Light Wings White 120mm PWM high-speed die perfekten Lüfter. Einerseits ein optisches Highlight in jedem PC-Gehäuse, andererseits zuverlässig und leistungsstark. So sind diese Lüfter der optimale Kompromiss zwischen Leistung, Lautstärke und ARGB-Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.4 W
Spannung
13.2 V
Nennspannung
12 V
Startspannung
5 V
Nennstrom
0.12 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilatorengewicht
210 g
Kabellänge
500 m
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
86.5 mm
Paketgewicht
864 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
18
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
283 mm
Versandkartonslänge
454 mm
Versandkartonshöhe
200 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
9260 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Ventilator
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
16
RGB-Controller enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, Triman, UL ECOLOGO, WEEE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
31 dB
Maximaler Luftstrom
52.3 cfm
Luftstrom
88.86 m³/h
Maximum Luftdruck
2.6 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gewehrlager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 49,76*
€ 63,84*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 50,31*
€ 64,64*
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,56*
€ 65,15*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 51,10*
€ 66,10*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 51,77*
€ 66,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.