Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38384 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38384 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Lindy 38384 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Lindy 38384 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Lindy 38384 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Lindy 38384 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Lindy 38384 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109622308
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38384
EAN/GTIN:
     4002888383844
Suchbegriffe:
HDMI Extender
lindy hdmi extender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.1
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
56 g
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Merkmale
Typ
AV-Repeater
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
45 m
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP-Durchschleifung
Ja
Bandbreite
48 Gbit/s
HDCP
Ja
Material
Metall
HDCP-Version
2.3
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.