Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Excell EB741 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 74 Ah 12 V 680 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Excell EB741 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 74 Ah 12 V 680 A Auto
Exide Excell EB741 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 74 Ah 12 V 680 A Auto
Exide Excell EB741 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 74 Ah 12 V 680 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109235249
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB741
EAN/GTIN:
     3661024034562
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
16600 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
74 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
680 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Positive (+) Klemmenposition
Rechts platziert
Batterie-Gruppengröße
L03
Befestigungstyp
B13
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,36*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
intAct Battery-Power
57219GUG
ab € 74,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.