Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech GD-MS013 HDD-Gehäuse Blau M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech GD-MS013 HDD-Gehäuse Blau M.2
Inter-Tech GD-MS013 HDD-Gehäuse Blau M.2
Inter-Tech GD-MS013 HDD-Gehäuse Blau M.2
Inter-Tech GD-MS013 HDD-Gehäuse Blau M.2
Artikel-Nr.:
     643-572562
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das GD-MS013 ist ein kompaktes und elegantes M.2 Festplattengehäuse mit USB SuperSpeed 10Gbps Interface aus Aluminium.

M.2 SSDs der Längen von 30 bis 80mm können Dank des durchdachten Designs werkzeuglos ein- und ausgebaut werden.

Eine kleine Transporttasche schützt das Gehäuse bei Reisen und rundet dieses elegante Produkt ab.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
45 g
Kabellänge
0.3 m
Paketgewicht
95 g
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen
30,42,60,80 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Blau
Material
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
HDD, Tätigkeit
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Integriertes USB-Kabel
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Controller, USB Karte, usb controller, Komponent
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 16,80*
€ 23,01*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,00*
€ 24,55*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,80*
€ 28,52*
6 Tage
7
pro Stück
€ 1,00*
ab € 25,44*
€ 34,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,44*
€ 37,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.