Gewicht und Abmessungen | Breite | 18 mm |
 | Tiefe | 46 mm |
 | Höhe | 11 mm |
 | Gewicht | 11300 g |
Design | Gehäusetyp | Midi Tower |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | Unterstützte Positionierung | Senkrecht |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
 | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 |
 | Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 0 |
 | Kopfhörerausgänge | 3 |
Energie | Stromversorgung | 0 W |
Prozessor Besonderheiten | Intel® 64 | Ja |
 | Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
 | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
 | Leerlauf Zustände | Ja |
 | Execute Disable Bit | Ja |
 | Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
 | CPU Konfiguration (max) | 1 |
 | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
 | Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leistungen | Produkttyp | PC |
 | Marktpositionierung | Gaming |
 | Motherboard Chipsatz | Intel H510 |
 | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
 | Speichermedien | SSD |
 | Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
 | Gesamtkapazität der SSDs | 1000 GB |
 | Anzahl SSD installiert | 1 |
 | SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
 | SSD Schnittstelle | M.2 |
 | Integrierter Kartenleser | Ja |
Grafik | Separater Grafikadapter | Ja |
 | Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB |
 | Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
 | Anzahl dedizierter Grafikkarten | 1 |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
 | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
 | Mitgelieferte Software | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessor | i5-10400F |
 | Prozessor-Taktfrequenz | 2.9 GHz |
 | Anzahl Prozessorkerne | 6 |
 | Prozessor Boost-Frequenz | 4.3 GHz |
 | Prozessor-Cache | 12 MB |
 | Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | WLAN | Ja |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
 | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
 | RAM-Speicher maximal | 64 GB |
 | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
 | Speicherkartensteckplätze | 2x DIMM |
 | Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |