Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMBJ45CA-E3/52 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMBJ45CA-E3/52 Diode Zener-Diode
Vishay SMBJ45CA-E3/52 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108537184
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ45CA-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.94 mm
Tiefe
4.57 mm
Höhe
2.44 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AA
Spannung
50 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0853*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2621*
€ 0,3119
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ48CA
ab € 0,0689*
Ähnlich
Littelfuse
P6SMB56CA
ab € 0,141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.