Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund
Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund
Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund
Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund
Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund
Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund
Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund
Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund
Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund
Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund
Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund
Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund
Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund
Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund
Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund
Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund
Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund
Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund
Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund
Bestway Hydrium™ Stahlwandpool Komplett-Set mit Sandfilteranlage Ø 550 x 130 cm, Holz-Optik (Palisander), rund
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107368054
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     561CS / 23
EAN/GTIN:
     6941607332917
Suchbegriffe:
Aufstellpool
Sandfilteranlage
Sandfilterpumpe
bestway sandfilteranlage
Der Hydrium™ Stahlwandpool von Bestway® ist die perfekte Lösung für Familien, die auf der Suche nach einer dauerhaften, aber erschwinglichen Poollösung im heimischen Garten sind! Mit seiner extrem langlebigen Konstruktion und seinen innovativen Funktionen können Sie sich auch durch die richtige Pflege Sommer für Sommer an diesem Pool erfreuen! Langlebige Konstruktion: Dieser Pool wurde aus korrosionsbeständigem, verzinktem Stahl gefertigt, welcher diesem enorm langlebige Eigenschaften verleiht. Die Wände, der extrabreite Handlauf sowie der Rahmen bestehen zu 100 % aus verzinktem Stahl, um möglichen witterungsbedingten Einflüssen wie Korrosion etc. standhalten zu können. Die gerippte Struktur der Stahlwände sorgt für zusätzlichen Halt, damit Ihr Pool stets in Form bleibt. Die Poolfolie in ansprechender Kieselmosaik-Optik ist mit einer UV-beständigen Beschichtung versehen, die Verfärbungen oder Risse durch die Sonne verhindert. Einfacher Selbstaufbau: Dank der langlebigen Materialien kann der Pool das ganze Jahr lang aufgebaut bleiben, so dass Sie ihn problemlos in Ihre Gartengestaltung integrieren können. Das Set enthält nahezu alles, was Sie für den Aufbau benötigen. Als zusätzliche Werkzeuge benötigen Sie lediglich einen Schraubenzieher, Schraubenschlüssel sowie ein Messer! Lieferumfang: Im Set sind außerdem eine Sandfilteranlage, ein Oberflächenskimmer, eine Sicherheitsleiter, Bodenplane, Abdeckplane sowie ein ChemConnect™ Chemikaliendosierer enthalten. Die Sandfilteranlage bietet eine hervorragende Alternative zu einer Kartuschenfilterpumpe. Der integrierte Oberflächenskimmer dient als optimale Unterstützung des Filtersystem, indem bereits vorab grobe Verschmutzungen aus dem Wasser gefiltert werden und so gar nicht erst in die Sandfilteranlage gelangen können. Der ChemConnect™ Chemikaliendosierer sorgt für einen stabilen Chlorgehalt im gesamten Pool.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1300 mm
Durchmesser
5500 mm
Gewicht
220456 g
Lieferumfang
Chemikalienspender enthalten
Ja
Sandpumpe enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
900 mm
Verpackungshöhe
1630 mm
Paketgewicht
225256 g
Leiter
Leiter
Ja
Anzahl an Leiterstufen
8 Schritte
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
620 mm
Höhe des Versandkartons
1640 mm
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Merkmale
Pool-Typ
Gerahmter Pool
Form
Rund
Fassungsvermögen
27221 l
Empfohlene Altersgruppe
Kind & Erwachsener
Produktfarbe
Holz
Saison
Sommer
Pool Siphon
Ja
Anzahl der Abschäumer
1
Rahmen (Bereich)
Ja
Material
Stahl
Bodenwischlappen
Ja
Rahmenmaterial
Stahl
Abdeckung
Ja
Abdeckungsart
Stoffbezug
Montagezeit
120 min
Anzahl der für die Einrichtung benötigten Personen
3 Person(en)
Zertifizierung
EN16582/EN16713/EMC/LVD
Sicherheitswarnung
WARNING! THE USE OF A SWIMMING POOL IMPLIES COMPLIANCE WITH THE SAFETY INSTRUCTIONS DESCRIBED IN THE OPERATING AND MAINTENANCE GUIDE. IN ORDER TO PREVENT DROWNING OR OTHER SERIOUS INJURIES, PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE POSSIBILITY OF UNEXPECTED ACCESS TO THE SWIMMING POOL BY CHILDREN UNDER 5 YEARS BY SECURING THE ACCESS TO IT, AND, DURING THE BATHING PERIOD, KEEP THEM UNDER CONSTANT ADULT SUPERVISION.
Filterung
Inklusive Filterpumpe
Ja
Spannung der Pumpe
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.260,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.400,76*
€ 1.666,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,03*
€ 1.650,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,14*
€ 1.584,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.296,89*
€ 1.543,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.260,50*
€ 1.500,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.