Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL5800 Konsolenregal 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Metall Schwarz 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CL5800 Konsolenregal 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Metall Schwarz 1U
ATEN CL5800 Konsolenregal 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Metall Schwarz 1U
ATEN CL5800 Konsolenregal 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Metall Schwarz 1U
ATEN CL5800 Konsolenregal 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Metall Schwarz 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107364526
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL5800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Weitere Anschlüsse
1 x RJ-11
Tastatur
Kurzbefehle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22.9 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromeingang
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.294 x 0.294 mm
Display-Typ
LCD
Reaktionszeit
5 ms
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Technische Details
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
KVM switch-Anschlussanzahl
1
Rack-Einbau
Ja
Konsolen-Port
VGA
Anzahl der Computer
19
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Schaltknopf
Ja
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
680.4 mm
Gewicht
14270 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, KVM
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 843,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,62*
€ 1.116,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,07*
€ 1.106,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,21*
€ 1.073,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,97*
€ 1.047,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,74*
€ 1.004,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,19*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,26*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,55*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,22*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,30*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,32*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,40*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,77*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.