Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SHAVER Series 5000 S5898/25 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SHAVER Series 5000 S5898/25 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 5000 S5898/25 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 5000 S5898/25 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107344039
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     S5898/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
mit SkinIQ Technologie
Der Philips Series 5000 bietet eine leistungsstarke Rasur, bei der jetzt noch mehr Haare in einem Zug* erfasst werden. Der Rasierer ist mit der fortschrittlichen SkinIQ Technologie ausgestattet. Er erkennt Ihre Haardichte und passt sich ihr an, um die Haut zu schonen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Rotationstrasierer
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Rasiersystemtechnologien
SteelPrecision blades
Pop-Up Trimmer
Ja
Nass
Ja
Ersatzscherkopf
SH71
Ersatz-Scherkopf (Scherköpfe) Zeitraum
2 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Gummigriffe
Ja
Reiseschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
314 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
527 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Niederlande
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
60 min
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Stromverbrauch (Standby)
0.04 W
Rasierdauer
60 min
Stromverbrauch (max.)
9 W
Akku-/Batteriespannung
5 V
Anzeige
Batteriestandsanzeige
Ja
Stellungssperren-Indikator
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Funktionen der Rasierer-Basisstation
Ladend
Reinigungsbürste
Ja
Schutzkappe
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, philips akku- rasierer, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.