|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE2-106150293 Herst.-Nr.: 888302433 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zuverlässiger Schwammfilter aus hochwertigem Schaumstoff für Ihren Dampfreiniger Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Kärcher Dampfmop Robustes, waschbares Material Ersetzt Kärcher 6.402-024.0 Hochwertiger Schaumstofffilter für Ihren Dampfsauger Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen Filter treffen Sie die richtige Wahl. Der Schaumstofffilter wird in den Deckel des Wasserfilters eingesetzt. Um eine gleichbleibend hohe Filterleistung zu gewährleisten, sollten Sie den Filter regelmäßig waschen und bei Bedarf austauschen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Filter |  | Produktfarbe | Blau |  | Material | Schaum |  | Markenkompatibilität | Kärcher |  | Kompatibilität | Kärcher SV 1802 Kärcher SV 1902 Kärcher SV 7 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dampfsauger, Filterschaum, filterschaum, staubsaugerteile, staubsaugerzubehör, saugerersatzteile, reinigungsteile, filter und bürsten, sauggeräte zubehör, ersatzbürsten, staubsaugerkomponenten, zubehörteile staubsauger, reinigungshilfen |
|  |  |
| |