Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics XBR-000139-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 4000 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics XBR-000139-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 4000 Mbit/s SFP
BlueOptics XBR-000139-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 4000 Mbit/s SFP
BlueOptics XBR-000139-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 4000 Mbit/s SFP
BlueOptics XBR-000139-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 4000 Mbit/s SFP
BlueOptics XBR-000139-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 4000 Mbit/s SFP
BlueOptics XBR-000139-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 4000 Mbit/s SFP
BlueOptics XBR-000139-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 4000 Mbit/s SFP
BlueOptics XBR-000139-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 4000 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104948750
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     XBR-000139
EAN/GTIN:
     4063232271552
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Überragende Leistung
XBR-000139 1/2/4GBASE-SW SFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards kompatibel zu Brocade von der Marke BlueOptics. Der XBR-000139 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP kompatibel zu Brocade hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 850nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 850nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser XBR-000139 kompatible 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) von Brocade geeignet, die auch den offiziellen Brocade XBR-000139 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP offiziell unterstützen.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle XBR-000139 kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP für den Einsatz in der jeweiligen Brocade Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder XBR-000139 kompatible 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP der Marke BlueOptics wird, wie der offiziellen Brocade XBR-000139 Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Broadcom oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller XBR-000139 kompatiblen BlueOptics 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP von mehr als 10 Jahren.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
XBR-000139 kompatible 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP von BlueOptics unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den offiziellen Brocade XBR-000139 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Blueoptics XBR-000139 kompatible1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP ist ein alternativer Ersatz für offizielle Brocade XBR-000139 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP. Setzen Sie deshalb ab sofort auf XBR-000139 kompatible 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die BlueOptics XBR-000139 kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten einen vollen Funktionsumfang.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit XBR-000139 kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. XBR-000139 kompatible 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen XBR-000139 kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im XBR-000139 kompatibel zu Brocade 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können XBR-000139 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP kompatibel zu Brocade folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des XBR-000139 kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Brocade Hardware in der der Einsatz des XBR-000139 kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. XBR-000139 kompatible 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Broadcom) und Integrated Circuits (u.a. Mindspeed & Analog Devices). Aus diesem Grund sind XBR-000139 für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 3.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle BlueOptics XBR-000139 kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP Transceiver bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

5 Jahre Garantie auf BlueOptics
Jeder BlueOptics XBR-000139 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP ist durch eine 5-jährige Funktionsgarantie von CBO abgedeckt. Sollten Sie innerhalb dieser Zeitspanne wider Erwarten Probleme oder Leistungseinbuße mit dem XBR-000139 kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP bekommen, steht Ihnen unser freundliches Vertriebsteam gerne bei der Problemlösung zur Seite und hilft Ihnen bei einer schnellen Lösung.

Lebenslanger Support
Für die gesamte Produktlebenszeit des XBR-000139 kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP erhalten Sie immer technische Unterstützung per E-Mail und per Telefon. Bei auftretenden Fragen oder wider Erwarten auftretenden Problemen mit dem XBR-000139 kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP helfen wir Ihnen gerne dabei eine schnelle Lösung zu finden, damit Sie die Verfügbarkeit Ihres Netzwerks aufrechterhalten können.

Austausch am nächsten Werktag
Bei einem wider Erwarten auftretenden Defekt des XBR-000139 kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP, bietet CBO die Möglichkeit des Vorabaustauschs an. Hierdurch erhalten Sie, wenn ab Lager lieferbar, umgehend kostenlos ein entsprechendes Austauschmodul für Ihren XBR-000139 kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP Transceiver um die Ausfallzeit in Ihrem Netzwerk so gering wie möglich zu halten.

Volle MSA Konformität
Jeder BlueOptics XBR-000139 kompatible 1/2/4GBASE-SW hochverfügbarkeits-SFP Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard für SFP Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische SFP Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des SFP Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die SFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird.

Industrielle Normen
BlueOptics XBR-000139 kompatible 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes XBR-000139 kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen XBR-000139 kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Muster zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der XBR-000139 kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP von CBO.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von XBR-000139 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics XBR-000139 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie XBR-000139 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP Transceiver noch nicht kennen, zögern Sie nicht und fordern Sie eine Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der XBR-000139 kompatiblen BlueOptics 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
SFP
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Einfache Installation
Ja
Markenkompatibilität
Brocade
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
4000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SW
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Tx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
4 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
4GBASE
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.