Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 42M2N8900/00 Computerbildschirm 105,5 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 42M2N8900/00 Computerbildschirm 105,5 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Weiß
Philips 42M2N8900/00 Computerbildschirm 105,5 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Weiß
Philips 42M2N8900/00 Computerbildschirm 105,5 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Weiß
Philips 42M2N8900/00 Computerbildschirm 105,5 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Weiß
Philips 42M2N8900/00 Computerbildschirm 105,5 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Weiß
Philips 42M2N8900/00 Computerbildschirm 105,5 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Weiß
Philips 42M2N8900/00 Computerbildschirm 105,5 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Weiß
Philips 42M2N8900/00 Computerbildschirm 105,5 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Weiß
Philips 42M2N8900/00 Computerbildschirm 105,5 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Weiß
Philips 42M2N8900/00 Computerbildschirm 105,5 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Weiß
Philips 42M2N8900/00 Computerbildschirm 105,5 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Weiß
Philips 42M2N8900/00 Computerbildschirm 105,5 cm (41.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104947228
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     42M2N8900/00
EAN/GTIN:
     8712581798703
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Lassen Sie sich von der präzisen Farbwiedergabe des Evnia OLED-Gaming-Monitors überraschen. Das innovative Ambiglow definiert die gewohnte Gaming-Umgebung neu, sodass Sie nicht nur Ihre Gaming-Ausstattung optimal nutzen können, sondern auch neue Maßstäbe bei Ihrer Spielerfahrung gesetzt werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Umgebungslicht Typ
3-seitig
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Geringe Eingabeverzögerung
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X Windows 11/10/8.1/8
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
120 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-20 - 20 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Audioausgang
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.3
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
98.5 %
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
30000 h
Bild-Verbesserung
SmartImage game
Behördliche Zulassung
CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; cETLus
Delta E
2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
41.54 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
OLED
HD-Typ
4K Ultra HD
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
15000000:1
Maximale Bildwiederholrate
138 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Reaktionszeit
0.1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega Infinity DCR
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2395 x 0.2395 mm
Pixeldichte
106.06 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 255 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 138 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
919.68 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
517.32 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
105.5 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
98.5 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
131.3 %
NTSC Abdeckung (typisch)
110.3 %
Adobe RGB-Abdeckung
93.6 %
sRGB
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Quecksilber, PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1426504
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1070 mm
Verpackungstiefe
188 mm
Verpackungshöhe
635 mm
Paketgewicht
21010 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, DisplayPort, USB, USB Typ-C auf USB Typ-C, AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
3658 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
932 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
359 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
689 mm
Gewicht (mit Ständer)
17300 g
Breite (ohne Standfuß)
932 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
79 mm
Höhe (ohne Standfuß)
535 mm
Gewicht (ohne Ständer)
13840 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
51 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
69.6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.053,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,07*
€ 1.354,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,89*
€ 1.346,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,85*
€ 1.325,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,93*
€ 1.298,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,18*
€ 1.253,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.