Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline SCORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline SCORE
Cellularline SCORE
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104876142
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     BTSCOREK
EAN/GTIN:
     8018080440472
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
SCORE ist das perfekte Bluetooth®-Mono-Headset für alle, die dank seines ultraleichten Designs und des abnehmbaren Kopfbügels Stabilität und Komfort suchen. Mit der MULTIPOINT-Technologie können zwei Geräte gleichzeitig verbunden werden. Das integrierte Mikrofon mit Multifunktionstaste für die Rufannahme und die Lautstärkeregelung ermöglichen die bequeme und schnelle Abwicklung von Anrufen direkt über das Headset, ohne dass das Telefon aus der Tasche genommen werden muss. SCORE garantiert eine Gesprächsdauer von 4,5 Stunden und ist eine intelligente Lösung für Menschen, die ständig unterwegs sind.Die verschieden großen Pads sorgen für Geräuschisolierung und erstklassige Klangqualität, egal wo Sie sich befinden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
24 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
53 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
480 min
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel, im Ohr
Empfohlene Nutzung
Car/Home office
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
5.5 h
Gesprächszeit
6 h
Akkuladezeit
1.5 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.