Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma ClearSIGN Alarmlichtindikator 24 V Blau, Grün, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma ClearSIGN Alarmlichtindikator 24 V Blau, Grün, Rot, Gelb
Werma ClearSIGN Alarmlichtindikator 24 V Blau, Grün, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104755277
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     656.000.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerlichtmodul Signalsäule
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot, Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
639 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.13 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,02*
€ 341,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,93*
€ 333,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,02*
€ 316,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,84*
€ 309,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,61*
€ 291,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
656.000.55
ab € 40,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.