Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 580R Stiftehalter Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 580R Stiftehalter Polystyrol (PS) Schwarz
CEP 580R Stiftehalter Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103154916
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1005800011
EAN/GTIN:
     3462155800107
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
190 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polystyrol (PS)
Anzahl von Fächern
8
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1005800111
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.