Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Table Abtropfsieb Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Table Abtropfsieb Silber
ZWILLING Table Abtropfsieb Silber
ZWILLING Table Abtropfsieb Silber
ZWILLING Table Abtropfsieb Silber
ZWILLING Table Abtropfsieb Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103149406
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     39643-016-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abtropf-Sieb
Abtropfsieb
Abtropfsieb-Einsatz
Abtropfsiebeinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Produkttyp
Schalen-Sieb
Form
Rund
Griffanzahl
2
Materiallgriff
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Designer
Matteo Thun and Antonio Rodriguez
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
220 g
Weitere Suchbegriffe: abtropfsieb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.