| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-103138004 Herst.-Nr.: C400039086 EAN/GTIN: 3148950074775 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 210 mm | | Bogenlänge | 297 mm | Merkmale | Typ | Kunstdruckpapierblock | | Blätteranzahl | 40 Blätter | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Mediengewicht | 150 g/m² | | Buchbindungsart | Spiralbindung | | Beste Verwendung | Anthrazit, Pastell, Bleistift | | Produktfarbe | Schwarz | | Oberflächenbeschaffenheit | Texturiert | | Format | A4 | | Zertifizierung | FSC, ISO 9706 | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Säure |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Skizzen-Block, Skizzenblock, Studienblock, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, Zeichenpapier-Rolle, Zeichenpapierrolle, Zeichenrolle, skizzenblock canson a4, skizzen block, skizzenblock a4 |
| | |
| |