Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare 331000 Haarschneider/-schermaschine Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare 331000 Haarschneider/-schermaschine Edelstahl
ProfiCare 331000 Haarschneider/-schermaschine Edelstahl
ProfiCare 331000 Haarschneider/-schermaschine Edelstahl
ProfiCare 331000 Haarschneider/-schermaschine Edelstahl
ProfiCare 331000 Haarschneider/-schermaschine Edelstahl
ProfiCare 331000 Haarschneider/-schermaschine Edelstahl
ProfiCare 331000 Haarschneider/-schermaschine Edelstahl
ProfiCare 331000 Haarschneider/-schermaschine Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103110096
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     331000
EAN/GTIN:
     4006160310009
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
2in1 - Elektrische Profi Haarschneidemaschine und Barttrimmer für Herren mit starkem Akku für professionelle Bartpflege Direct Drive-Funktion – bei entladenem Akku lässt sich der Rasierer im Netzbetrieb sofort weiterbenutzen Ideales Geschenk für Ihn - egal ob für Valentinstag, Geburtstag oder als Weihnachtsgeschenk Professional Style - Haar- und Bart-Pflege wie beim Friseur oder Barber-Shop Inkl. 8-teiligem Zubehör-Set: Reise-Ladenetzteil, Reinigungsbürste, 4 Kammaufsätze (3, 6, 9, 13 mm), Abdeckkappe Individuell Mit Hilfe des PC-HSM/R 3100 von ProfiCare ist Ihnen ein gepflegtes Aussehen garantiert - ob Haare oder Bart, ob kurz oder lang. Die leistungsstarke Profi-Haar-/Bartschneidemaschine im Edelstahlgehäuse ist mit einem Edelstahl-Präzisionsscherkopf für einen gleichmäßigen Haarschnitt ausgestattet. Entsprechend Ihrem persönlichen Wohlbefinden können Sie die Schnittlänge flexibel einstellen (0, 3, 6, 9, 13 mm). Lieferumfang Im Lieferumfang enthalten: Ladenetzteil, Reinigungsbürste, 4 abnehmbare Kammaufsätze (3, 6, 9, 13 mm), Abdeckkappe. Top Features Der ergonomisch geformte Griff ermöglicht eine leichte Handhabung für präzises Arbeiten und unterstützt Sie beim Stylen. Zusätzlich ist ein Ladeadapter für einen 100-240 Volt-Betrieb im Lieferumfang enthalten. Somit eignet sich das Gerät ideal für Reisen. Direct Drive Die Direct Drive-Funktion ermöglicht es Ihnen den Rasierer bei entladenem Akku sofort im Netzbetrieb weiter zu benutzen. LED-Anzeige Am rot beleuchteten, hochwertigen LED-Display können Sie den aktuellen Akkuladezustand in Prozent (%) ablesen. Ausdünnfunktion Nach dem Konturen schneiden können Sie noch die 3-stufige Ausdünnfunktion (zuschaltbar) wählen. Hiermit erhalten Sie den perfekt natürlichen und lockeren Schnitt.
Weitere Informationen:
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
195 mm
Leistungen
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Längenschritte
5
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Ergonomie
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Griff(e)
Ja
Drahtlos
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Schutzkappe
Ja
Zusatzkämme
Bart, Kopf, Schnurrhaare
Anzahl enthaltener Führungskämme
4
Ladegerät
Ja
Akku/Batterie
Ladekontrollanzeige
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
150 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
150 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.