| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-102192620 Herst.-Nr.: EX-13002 EAN/GTIN: 4718359130021 |
| |
|
| | |
| Das USB zu RS-232 Kabel mit A-Stecker stellt einen seriellen RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er wurde entwickelt, um einen weiteren seriellen Ausgang für PC, kleine Workstation oder Server über den USB 1.1, 2.0 oder 3.2 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und der EX-13002 kann bei laufendem Betrieb installiert werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1.8 m | | Anschluss 1 | USB Typ-A | | Anschluss 2 | RS-232 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Jackenmaterial | Kunststoff | | Datenbits | 7, 8 | | FIFO (First In, First Out) | 16 B | | Parity bit | Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen | | Stop bits | 1, 2 | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serielle Karte, Serieller Controller, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel usb 2.0 usb a stecker, usb d sub adapter, usb d-sub adapter rs232 |
| | |
| |