Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg CA-CMHD-10CU-0030-BK Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg CA-CMHD-10CU-0030-BK Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI
Lanberg CA-CMHD-10CU-0030-BK Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI
Lanberg CA-CMHD-10CU-0030-BK Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI
Lanberg CA-CMHD-10CU-0030-BK Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101983649
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     CA-CMHD-10CU-0030-BK
EAN/GTIN:
     5901969436785
Suchbegriffe:
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Kabelmaterial
Kupfer
Chipsatz
CS5265AN
Jackenmaterial
Kunststoff
Stecker-Material
Gold
AWG Kabelgröße
32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.