Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-PLB 231L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PLB 231L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 231L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 231L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 231L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 231L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly ICA-PLB 231L TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101869978
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB 231L
EAN/GTIN:
     8059018364392
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe (max)
65 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
2363 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,400 x 600,500 x 400,600 x 200,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Abstand zur Wand (min)
65 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.