Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IADAP USBC-HDMI5TY Videokabel-Adapter 5 m HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly IADAP USBC-HDMI5TY Videokabel-Adapter 5 m HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz
Techly IADAP USBC-HDMI5TY Videokabel-Adapter 5 m HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz
Techly IADAP USBC-HDMI5TY Videokabel-Adapter 5 m HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz
Techly IADAP USBC-HDMI5TY Videokabel-Adapter 5 m HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz
Techly IADAP USBC-HDMI5TY Videokabel-Adapter 5 m HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz
Techly IADAP USBC-HDMI5TY Videokabel-Adapter 5 m HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz
Techly IADAP USBC-HDMI5TY Videokabel-Adapter 5 m HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz
Techly IADAP USBC-HDMI5TY Videokabel-Adapter 5 m HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-426932
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP USBC-HDMI5TY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
AWG Kabelgröße
32
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Gewicht
341 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 30,66*
€ 41,76*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,02*
€ 48,31*
4 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 36,64*
€ 49,20*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 43,06*
€ 57,27*
6 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 61,97*
€ 81,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.