Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Edge 30 Neo 15,9 cm (6.28") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4020 mAh Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Edge 30 Neo 15,9 cm (6.28") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4020 mAh Violett
Motorola Edge 30 Neo 15,9 cm (6.28") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4020 mAh Violett
Motorola Edge 30 Neo 15,9 cm (6.28") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4020 mAh Violett
Motorola Edge 30 Neo 15,9 cm (6.28") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4020 mAh Violett
Motorola Edge 30 Neo 15,9 cm (6.28") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4020 mAh Violett
Motorola Edge 30 Neo 15,9 cm (6.28") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4020 mAh Violett
Motorola Edge 30 Neo 15,9 cm (6.28") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4020 mAh Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101828293
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAV00062PL
EAN/GTIN:
     840023237065
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Design für dich gemacht.
Schlank, leicht und ultra-stylisch ist das motorola edge30 neo ist in jeder Hinsicht ein Eyecatcher. Es bietet nicht nur ein beeindruckendes „Look and Feel”, sondern auch jede Menge innovative Features, um das Beste aus deinem Tag zu machen.

Kinoreife Farben
Tieferes Schwarz und sattere Farben sorgen für unendliche Kontraste und mehr Helligkeit auf deinem 6,28-Zoll-OLED-Display.

Leistungsstarke Stereolautsprecher
Deine Lieblingsmusik in ausgezeichneter Qualität – mit satterem Bass, sauberem Gesang und glasklarer Verstärkung.

Erfrischend schnell
Egal, ob du streamst, spielst, scrollst oder zwischen Apps wechselst, dank der Bildwiederholfrequenz von 120 Hz läuft alles stets flüssig und verzögerungsfrei.

Kein Blinzeln mehr
Die Helligkeitseinstellungen kompensieren das Tageslicht im Freien, die Emission von blauem Licht in der Nacht und das sichtbare Bildschirmflimmern für Menschen mit empfindlichen Augen.

Für ein einzigartiges Klangerlebnis
Genieße deine Lieblingsmusik mit dem mehrdimensionalem Sound von Dolby Atmos.

Kleine Kamera. Großartige Fotos.
Verleihe deinen Fotos den letzten Schliff und nimm zu jeder Tages- und Nachtzeit gestochen scharfe Fotos auf – ob bei schwachem oder hellem Licht.

HOCHAUFLÖSENDE PERSPEKTIVE
Die 64-MP-Kamera sorgt für klare und strahlende Fotos mit messerscharfen Details, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.

HALTE DEINE VISIONEN FEST
Bekomme bei Ultra-Weitwinkel-Fotos 4x mehr ins Bild, geh bei extremen Close-Ups 4x näher an dein Motiv heran und ergänze mehr Tiefenschärfe für kreative Porträts.

PERFEKTE SELFIES
Hochauflösende Selfies mit Quad-Pixel-Technologie vereinen vier Pixel zu einem und verbessern so die Lichtempfindlichkeit bei schwachem Licht.

Durch die Linse betrachtet
Verleihe deinen Fotos das gewisse Extra. Bring mit erweiterten Kamerafunktionen deine Kreativität zum Ausdruck – und sieh die Welt in einem neuen Licht.

Fantastische Ausdauer
Bleib auf der Überholspur.
Genieße rasanten 5G-Speed2, ohne dir einen Kopf ums Aufladen zu machen, denn der 4020-mAh-Akku hält extralange durch. Dank 68W-TurboPower™-Aufladen hast du nach gerade mal 10 Minuten wieder Akku-Power für den ganzen Tag4.
Kabellose Power.
Schluss mit lästigem Kabelsalat – dank kabellosem Aufladen4.

Bereit für Ready For?
Dein Smartphone ist bereit für Größeres. Verbinde es mit deinem großen Bildschirm für ein besseres Gaming-Erlebnis6, 7, private Videoanrufe8 oder einfach, um einen größeren Desktop zu nutzen9.

Mach dein Spiel!
Genieße ein Erlebnis wie auf einer Konsole mit berauschender 5G-Geschwindigkeit2 – direkt von deinem Smartphone auf einen großen Bildschirm6. Schließe einen Bluetooth® Controller7 an, und du hast noch mehr Spaß beim Spielen.

Externer Desktop.
Nutze die Apps deines Smartphones auf einem externen Monitor9 und verbinde eine Bluetooth®-Tastatur und -Maus7, um deinen Arbeitsbereich zu optimieren.

Ein Smartphone. Zwei Bildschirme.
Entdecke unbegrenzte Möglichkeiten, indem du dein Smartphone mit deinem PC verbindest, um Dateien und Bilder zu teilen, Apps zu streamen und vieles mehr9.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
695 5G
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.28 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
P-OLED
Panel-Typ
P-OLED
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Pixeldichte
419 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladetechnik
TurboPower
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Zugänglichkeitsmerkmale
Sprachsteuerung
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
64 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
13 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
1.4 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
120 °
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Frontkamera
1.4 µm
Maximale Framerate
120 fps
3D-Tiefenrückfahrkamera
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Multi-Shot
Ja
Nachtmodus
Ja
Automatikbelichtung
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
68 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Violett
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Wasserfest
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Magnetsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + NanoUSIM
3G-Standards
UMTS
4G-Standards
LTE
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1700,1800,1900,2100 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
155 g
Breite
71.2 mm
Tiefe
7.75 mm
Höhe
152.9 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4020 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,10*
€ 380,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,31*
€ 375,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,88*
€ 344,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,88*
€ 336,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.