Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL NVIDIA T400 4GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL NVIDIA T400 4GB GDDR6
DELL NVIDIA T400 4GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101778622
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-PN50W
EAN/GTIN:
     5397184791318
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte dell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
T400
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
384
Design
Kühlung
Aktiv
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,16*
€ 275,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,46*
€ 233,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
7RV3Y
ab € 1.123,40*
Zubehör
Dell
5MKT2
ab € 1.171,14*
Zubehör
Dell
0YNF0
ab € 943,06*
Zubehör
Dell
M21R4
ab € 983,49*
Zubehör
Dell
0MNP7
ab € 1.275,36*
Zubehör
Dell
M1N98
ab € 914,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.