Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 7000 series HR2660/00 Nudelmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 7000 series HR2660/00 Nudelmaschine
Philips 7000 series HR2660/00 Nudelmaschine
Philips 7000 series HR2660/00 Nudelmaschine
Philips 7000 series HR2660/00 Nudelmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101675496
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HR2660/00
EAN/GTIN:
     8720389014802
Suchbegriffe:
Nudel-Kocher
Nudelkocher
Pasta-Station
Pastamaschine
Mit dem Philips 7000 Pastamaker zaubern Sie verschiedene hausgemachte Pastagerichte in weniger als 10 Minuten*. Das Gerät ist einfach zu reinigen und bietet ein großes Fassungsvermögen – ideal für frische hausgemachte Pasta mit Freunden und Familie.

ProExtrude-Technologie für einen glatten, elastischen Teig
Diese einzigartige Technologie mit einem leistungsstarken Motor, einem robusten Metallrührstab und einer starken Metallscheibe sorgt für ein geschmeidiges Ergebnis bei jeder Nudelsorte.

Optimale Mischtechnologie für einen perfekten Teig
Das optimierte Design der Knetkammer und der leistungsstarke Metallrührstab gewährleisten bei jeder Anwendung einen exakt zubereiteten, gleichmäßigen Teig.

Sie fügen die Zutaten hinzu, der Pasta Maker erledigt den Rest.
Der Philips Pasta Maker 7000 ist vollautomatisiert. Geben Sie die Zutaten hinein und lehnen Sie sich entspannt zurück - der vollautomatisierte Prozess erledigt den Rest.

Bis zu 8 Portionen frischer Nudeln auf einmal
Bereiten Sie bis zu 8 Portionen* leckerer selbstgemachter Nudeln auf einmal für Ihre Freunde und Familie zu.

Zubereitung köstlicher Pasta in unter 10 Minuten
Genießen Sie frische, selbstgemachte Pasta in unter 10 Minuten.

Einfach zu reinigendes Design mit antihaftbeschichteten spülmaschinenfesten Teilen
Elegantes und widerstandsfähiges Design, das zu jeder Kücheneinrichtung passt und die Nudelherstellung dauerhaft erleichtert. Die antihaftbeschichteten und spülmaschinenfesten Teile ermöglichen eine mühelose Reinigung Ihres Pasta Makers.

Up to 10 shaping discs and cleaning tools included
Wählen Sie aus einer großen Vielfalt an Nudelsorten, um Ihr Lieblingsgericht zuzubereiten. Sie können alle Formaufsätze in der intelligenten Aufbewahrungslösung des Geräts lagern, damit sie nicht verloren gehen. Im Lieferumfang sind auch ein Messbecher und spezielle Reinigungswerkzeuge für eine unkomplizierte Reinigung enthalten. Im Pakte enthaltene Formaufsätze: Lasagne, Penne, Fettucine, Spaghetti, Capellini, Spaghettoni, Tagliatelle, Pappardelle, Muschelnudeln und Paccheri.

NutriU App für inspirierende Rezepte
Laden Sie die NutriU App herunter, um Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die verschiedensten leckeren regulären, veganen und glutenfreien Rezepte von unseren Kochexperten zu erhalten. Sie können die NutriU App ganz einfach aus dem Google Play Store oder Apple Store herunterladen.

Nudeln sind nur der Anfang - bereiten Sie Pizzateig, Brot und vieles mehr zu
Die vielseitige Mixfunktion eignet sich nicht nur für Nudeln, sondern auch für Plätzchen, Pizzateig, Brot und vieles mehr!

Individuelle Gerichte für Ihre Ernährungsbedürfnisse
Personalisieren Sie jedes Gericht, indem Sie das übliche Weizenmehl ersetzen und die Kohlenhydratmenge des Rezepts um bis zu 80% verringern oder fügen Sie Eier, Chia-Samen oder Kräuter für mehr Geschmack hinzu.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schneider enthalten
Ja
Messbecher
Ja
Reinigungswerkzeug
Ja
Technische Details
Typ
Elektrische Nudelmaschine
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Automatische Programme
Ja
Kapazität
700 g
Ursprungsland
China
Kabellänge
0.8 m
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Leistung
200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
327 mm
Höhe
322 mm
Gewicht
6810 g
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
9380 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.