Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher KWD 3 V-17/4/20/F 17 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher KWD 3 V-17/4/20/F 17 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Kärcher KWD 3 V-17/4/20/F 17 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Kärcher KWD 3 V-17/4/20/F 17 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Kärcher KWD 3 V-17/4/20/F 17 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Kärcher KWD 3 V-17/4/20/F 17 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101416212
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.628-442.0
EAN/GTIN:
     4054278906904
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1000 W
Variable Energie
Ja
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
4 m
Kabelaufwicklung
Ja
Aufbewahrungshilfe
Ja
Staufach
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
17 l
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl Rohrteile
2
Rohrmaterial
PVC
Flexischlauch
Ja
Schlauchlänge
2 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Entfernbarer Filter
Ja
Staubbläser
Ja
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Universalbürste
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
349 mm
Tiefe
328 mm
Höhe
492 mm
Gewicht
6500 g
Gewicht (ohne Zubehör)
4500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.