Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 8210 4G 7,11 cm (2.8 Zoll) 107 g Blau Funktionstelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia 8210 4G 7,11 cm (2.8 Zoll) 107 g Blau Funktionstelefon
Nokia 8210 4G 7,11 cm (2.8 Zoll) 107 g Blau Funktionstelefon
Nokia 8210 4G 7,11 cm (2.8 Zoll) 107 g Blau Funktionstelefon
Nokia 8210 4G 7,11 cm (2.8 Zoll) 107 g Blau Funktionstelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101355355
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     16LIBL01A13
EAN/GTIN:
     6438409078872
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Design Ein klassisches Design, neu definiert. Das neue Nokia 8210 4G ist eine Hommage an den Klassiker und besticht durch sein markantes Design und seine auffälligen Farben – mit einer Reihe neuer Features und Audiofunktionen. Konnektivität Hohe Geschwindigkeiten und bessere Gesprächsqualität, für heute und morgen Die 4G-Konnektivität sorgt für blitzschnelle Verbindungen und bessere Gesprächsqualität – perfekt, um mehr von dem zu tun, was du am liebsten machst. Barrierefreiheit Auf Einfachheit ausgelegt – mit einem großen Display Außerdem verfügt das Nokia 8210 4G über eine einfache Benutzeroberfläche. Und es passt perfekt in deine Hand oder Hosentasche. Akku Stundenlange Gesprächszeit. Wochenlanges Standby Entdecke einen neuen, noch größeren Akku – damit du mehr machen kannst und weniger aufladen musst. Kamera Halte die besten Momente des Lebens fest Mit der eingebauten Kamera kannst du die besten Momente des Lebens festhalten – und sie dann mit den Menschen teilen, die dir am wichtigsten sind. Unterhaltung Deine Lieblingssongs, auch unterwegs Genieße deine Lieblingssongs mit einem integrierten MP3-Player. Perfekt, um das Beste aus deinem Tag zu machen – egal wo und wann. FM-Radio Mit dem kabelgebundenen und kabellosen Modus kannst du deine Lieblings-Sportübertragungen, Musik und Radiosendungen zu Hause oder unterwegs hören.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
107 g
Breite
56.2 mm
Tiefe
131.3 mm
Höhe
13.8 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
GSM, LTE, WCDMA
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
2G-Band (sekundär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speicherkapazität
128 MB
Max. Speicherkartengröße
32 GB
RAM-Kapazität
48 MB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.3 MP
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Blau
Typ
Funktionstelefon
Name der Farbe
Dark Blue
Installiertes Betriebssystem
Series 30+
Rechner
Ja
Kalender
Ja
Audio
FM-Radio
Ja
Musikspieler
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Spiele
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1450 mAh
Austauschbare Batterie
Ja
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: nokia handy, handy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.